Borsa portautensili per lavori in quota vuota piccola 150 mm

Codice art.: 00 50 50 T LE
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
Codice articolo 00 50 50 T LE
EAN / GTIN 4003773089032
Codice del produttore 00 50 50 T LE
Numero-L L70010 2296

Descrizione

Descrizione:

  • Guide affidabili: utensili e accessori perfettamente organizzati e protetti, anche in caso di arrampicata
  • Numerosi supporti: molti anelli di fissaggio in acciaio per proteggere gli utensili e posizionamento individuale – adatto anche ai mancini
  • Suddivisione ben strutturata: con camera interna divisa, scomparto tablet/documenti sicuro (DIN A4/14'') con portapenne e quattro pratiche tasche laterali
  • Due ganci esterni in lamiera adatti anche per dispositivi a batteria e 18 slot per il fissaggio di utensili
  • Coperchio chiudibile e arrotolabile con zona a strappo per l'applicazione di patch di etichettatura personalizzata
  • Tracolla removibile per un comodo trasporto
  • Fibre sintetiche resistenti, a prova di sporco e spruzzi grazie all'interno gommato
  • Piastra di base rinforzata in plastica con cinque piedini in gomma
  • Per lavori su cestelli, in altezza, profondità o su corde: ad esempio arrampicata industriale, scavi, servizi di salvataggio, cura degli alberi, risanamento ponti, energia eolica o in mare
  • Volume di circa 12 litri, dimensioni esterne HxLxP circa 370 x 250 x 150 mm, peso a vuoto circa 1400 g
  • Sicurezza certificata in modo indipendente: carico affidabile fino a 10 kg
  • NO DPI = Nessun dispositivo di protezione individuale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello