• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set per l’installazione elettrica 340 mm

Codice art.: 00 31 30 BK V01
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 31 30 BK V01
EAN / GTIN 4003773086574
Codice del produttore 00 31 30 BK V01
Numero-L L70010 2212

Descrizione

Descrizione:

  • Questo set fornisce agli elettricisti professionisti gli attrezzi necessari per ogni intervento quotidiano
  • L‘utensile spelacavi universale KNIPEX ErgoStrip®, la versatilissima pinza per elettroinstallazioni con cesoia per cavi e il potente tronchese laterale per meccanica costituiscono una squadra perfetta.

Fornitura:

  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello