Valigia portautensili ″Robust45 Move″ vuota

Codice art.: 00 21 37 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 21 37 LE
    EAN / GTIN 4003773082590
    Codice del produttore 00 21 37 LE
    Numero-L L70010 1979

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
    • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
    • ermetica alla polvere e all'acqua
    • valvola automatica di compensazione della pressione
    • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
    • dispositive per lucchetto
    • Scomparto portadocumenti
    • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
    • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
    • manico bicomponente ergonomico
    • In totale 147 opzioni di inserimento
    • Portata max.: 35 kg

    Proprietà:

    • Dimensioni larghezza esterna (interna): 609 mm 540 mm
    • Dimensioni altezza esterna (interna): 263 mm 229 mm
    • Dimensioni profondità esterna (interna): 428 mm 364 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello