Valigia portautensili ″Robust34″ Elettro

Codice art.: 00 21 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 21 36
    EAN / GTIN 4003773082583
    Codice del produttore 00 21 36
    Numero-L L70010 2122

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con 26 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
    • Portata max.: 25 kg
    • Capienza 34 litri
    • Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
    • Scomparto portadocumenti estraibile
    • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con 42 tasche portautensili corredabili e 67 asole portautensili
    • Fondo con traversini divisori in alluminio
    • Dimensioni esterne (L x A x P): 510 x 419 x 215 mm Dimensioni interne (L x A x P): 480 x 356 x 199 mm
    • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
    • ermetica alla polvere e all'acqua
    • valvola automatica di compensazione della pressione
    • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
    • dispositive per lucchetto
    • Scomparto portadocumenti
    • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
    • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
    • manico bicomponente ergonomico
    • In totale 93 opzioni di inserimento
    • con 26 utensili di marca
    • in parte con omologazione VDE in accordo a DIN EN/IEC 60900

    Proprietà:

    • Dimensioni larghezza esterna (interna): 510 mm 480 mm
    • Dimensioni altezza esterna (interna): 215 mm 199 mm
    • Dimensioni profondità esterna (interna): 419 mm 356 mm

    Fornitura:

    • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica (0,03 – 10,0 mm²)
    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
    • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
    • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza per terminali a bussola
    • con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 10 + 16 mm²)
    • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
    • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
    • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
    • 1 x 16135 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 Electric (430 mm)
    • 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello