Valigia portautensili ″Robust26″ Elettro

Codice art.: 00 21 33 E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 33 E
EAN / GTIN 4003773089094
Codice del produttore 00 21 33 E
Numero-L L70010 2320

Descrizione

Descrizione:

  • Sempre a portata di mano anche nelle condizioni operative più difficili: polipropilene resistente agli urti, antipolvere, impermeabile e resistente alla temperatura
  • Trasforma il lavoro duro in lavoro intelligente: massima flessibilità grazie a 19 tasche portautensili, 61 cinghie e un sistema regolabile di divisori in alluminio
  • Porta comodamente il tuo know-how a destinazione: adatto al trasporto aereo, con maniglia allungabile ed ergonomica e rotelle per un maggiore comfort
  • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
  • ermetica alla polvere e all'acqua
  • valvola automatica di compensazione della pressione
  • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
  • dispositive per lucchetto
  • Scomparto portadocumenti
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
  • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
  • manico bicomponente ergonomico
  • Con 19 tasche portautensili e 61 cinghie
  • Con 16 utensili KNIPEX e un totale di 22 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • Portata max.: 25 kg
  • Capacità 26,4 litri

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 350 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 225 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 550 mm

Fornitura:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® per tutti i sistemi di chiusura più comuni
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 0022086 Wera Set chiavi esagonali (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Metro ripiegabile in legno tipo 1607weiss, 2 mt.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX Valigia portautensili ″Robust26″ vuota