L-BOXX® Sanitari 52 pezzi

Codice art.: 00 21 19 LB S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 21 19 LB S
    EAN / GTIN 4003773081630
    Codice del produttore 00 21 19 LB S
    Numero-L L70010 2016

    Descrizione

    Descrizione:

    • robusto cofanetto in materiale ABS antiurto
    • Con 13 utensili KNIPEX e un totale di 52 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
    • Portata max.: 25 kg
    • protezione dagli schizzi d'acqua
    • possibilità di agganciare più box tra loro in modo affidabile
    • ripartizione interna flessibile
    • per ridurre l'ingombro, la maniglia può essere incassata in un'apposita cavità predisposta nel coperchio
    • manici di forma ergonomica e rivestimenti laterali supplementari per una presa flessibile e confortevole
    • Con pannello portautensili diviso in due scompartimenti, in PP a camera cava resistente allo sporco
    • i pannelli portautensili sono uniti tra loro da chiusura a strappo
    • coperchio con 10 tasche portautensili e 10 asole elastiche
    • sezione fondo superiore con 7 tasche portautensili e asola per agganciare il pannello portautensili
    • serve anche per rialzo e. disposizione della KNIPEX L-BOXX®
    • Sezione fondo inferiore con 7 tasche portautensili e 7 asole elastiche
    • Dimensioni esterne (L x A x P): 442 x 357 x 151 mm Dimensioni interne (L x A x P): 375 x 107 x 311 mm

    Proprietà:

    • Dimensioni larghezza esterna (interna): 442 mm 375 mm
    • Dimensioni altezza esterna (interna): 151 mm 107 mm
    • Dimensioni profondità esterna (interna): 442 mm 311 mm

    Fornitura:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
    • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pinza regolabile per tubi e dadi
    • 1 x 98 24 01 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
    • 1 x 98 24 02 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
    • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
    • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
    • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
    • 1 x 98 20 35 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (5,5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
    • 1 x 004018 Wera Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8 28 pezzi (1/4″)
    • 1 x 003760 Wera Chiave doppia jolly (10 x 13 mm)
    • 1 x 005655 Wera Cercafase
    • unipolare 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
    • 1 x 0022086 Wera Set chiavi esagonali (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 0030312-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
    • 1 x 101-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
    • 1 x 71510-000 Picard Metro pieghevole (2 m)
    • 1 x 361 252 1 Rennsteig Scalpello per elettricisti (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 250 1 Rennsteig Scalpello per muratori (250 mm)
    • 1 x 2281 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 (30 cm)
    • 1 x 90958 Heyco Chiave Express (M 10)
    • 1 x 16640003 Heyco Lame cutter di sicurezza (18 mm)
    • 1 x 6135-0 Zenten Tagliatubi (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
    • 1 x 86 03 250 KNIPEX Pinza chiave pinza e chiave in un unico utensile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello