L-BOXX® vuota

Codice art.: 00 21 19 LB LE
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 19 LB LE
EAN / GTIN 4003773081975
Codice del produttore 00 21 19 LB LE
Numero-L L70010 1976

Descrizione

Descrizione:

  • robusto cofanetto in materiale ABS antiurto
  • Portata max.: 25 kg
  • protezione dagli schizzi d'acqua
  • possibilità di agganciare più box tra loro in modo affidabile
  • per ridurre l'ingombro, la maniglia può essere incassata in un'apposita cavità predisposta nel coperchio
  • manici di forma ergonomica e rivestimenti laterali supplementari per una presa flessibile e confortevole

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 442 mm 375 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 151 mm 107 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 442 mm 311 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello