Borsa portautensili ″Service″ vuota

Codice art.: 00 21 10 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 21 10 LE
    EAN / GTIN 4003773074472
    Codice del produttore 00 21 10 LE
    Numero-L L70010 1532

    Descrizione

    Descrizione:

    • tasca interna imbottita per Notebook e documenti DIN A4
    • in più 1 scomparto DIN A4 con zip
    • Borsa chiudibile a 90° con 8 tasche portautensili e taschino interno
    • retro della borsa con 5 tasche portautensili e 3 scomparti porta penna
    • 1 pannello portautensili estraibile con 8 tasche sul lato anteriore e 2 file di elastici di tenuta sul retro
    • fondo protetto contro agli spruzzi d'acqua
    • cinghia tracolla regolabile con chiusura rapida
    • con due manici di trasporto
    • Tasca senza utensili

    Proprietà:

    • Dimensioni larghezza esterna (interna): 440 mm
    • Dimensioni altezza esterna (interna): 200 mm
    • Dimensioni profondità esterna (interna): 340 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello