Valigia portautensili ″BIG Basic Move“ ElettroPlus 68 pezzi 515 mm

Codice art.: 00 21 06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 06
EAN / GTIN 4003773086260
Codice del produttore 00 21 06
Numero-L L70010 2142

Descrizione

Descrizione:

  • Con 27 utensili KNIPEX e un totale di 68 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • Maniglia telescopica incassata sul fondo e due ruote da skate esterne, leggere e scorrevoli
  • Due serrature a scatto in metallo e una serratura con combinazione a tre cifre per la chiusura sicura del coperchio
  • Sezione per etichetta con due adesivi per etichettatura individuale
  • Portata max.: 20 kg
  • Capacità 33 litri
  • maniglia robusta, ergonomica
  • esecuzione altamente resistente in materiale ABS, colore nero
  • Telaio circolare in alluminio
  • cerniere metalliche
  • tasca portadocumenti all'interno del coperchio
  • Due pannelli portautensili estraibili in PP a camera cava resistente allo sporco con 31 tasche portautensili corredabili
  • Fondo, con fissaggio tramite un pulsante, altezza 70 mm, ulteriormente separabile tramite inserti e pannelli di copertura con 14 grandi tasche
  • In totale 54 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 430 mm 350 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 280 mm 200 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 515 mm 480 mm

Fornitura:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 004018 Wera Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8 28 pezzi (1/4″)
  • 1 x 0022086 Wera Set chiavi esagonali (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Scalpello per elettricisti (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 Pinza per terminali a bussola
  • con regolazione automatica con testa di crimpaggio girevole (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm)