• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Valigia portautensili ″Basic″ Mobilità elettrica

Codice art.: 00 21 05 EV
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
Codice articolo 00 21 05 EV
EAN / GTIN 4003773089025
Codice del produttore 00 21 05 EV
Numero-L L70010 2303

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzato per veicoli elettrici: gli utensili e gli accessori più importanti testati a norma VDE sono ben ordinati nella valigia portautensili
  • Strumenti e accessori isolati e completamente omologati per tutti i lavori sui veicoli elettrici
  • Attrezzatura di base completa per la mobilità elettrica con pinze, chiavi a forchetta, set di cricchetti
  • 29 utensili elettricamente isolati e 1 paio di guanti isolanti
  • Valigia portautensili ″Basic″ 00 21 05 con inserto in gommapiuma per kit cricchetto 3/8″
  • La codifica a colori nell'inserto in schiuma indica i punti per gli inserti a innesto rimossi
  • Per le officine automobilistiche e le aziende che effettuano la manutenzione di veicoli elettrici o delle proprie flotte di veicoli

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 410 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 200 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 465 mm

Fornitura:

  • 1 x 98 65 41 KNIPEX Guanti per elettricisti isolati
  • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX Valigia portautensili ″Basic″ vuota
  • 1 x 98 31 KNIPEX Leva a cricchetto con attacco quadro 3/8″
  • 1 x 98 37 10 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 3/8″ (10 mm)
  • 1 x 98 37 11 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 3/8″ (11 mm)
  • 1 x 98 37 12 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 3/8″ (12 mm)
  • 1 x 98 37 13 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 3/8″ (13 mm)
  • 1 x 98 35 125 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 3/8″
  • 1 x 98 35 250 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 3/8″
  • 1 x 98 62 02 KNIPEX Pinza prensile con becchi piatti, in resina isolanti
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 24 03 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH3)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 08 KNIPEX Chiave a forchetta (8 mm)
  • 1 x 98 00 09 KNIPEX Chiave a forchetta (9 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Chiave a forchetta (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX Chiave a forchetta (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX Chiave a forchetta (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Chiave a forchetta (13 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 98 62 01 KNIPEX Pinza prensile, in resina isolanti
  • 1 x 86 06 250 KNIPEX Pinza chiave pinza e chiave in un unico utensile
  • 1 x 98 66 30 KNIPEX Boccola di protezione
  • 1 x 98 66 40 KNIPEX Cappuccio di protezione forma conica
  • 1 x 98 66 50 KNIPEX Cappuccio di protezione forma conica
  • 1 x 98 29 25 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX25
  • 1 x 98 29 27 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX27
  • 1 x 98 29 30 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX30
  • 1 x 98 29 40 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX40
  • 1 x 98 29 45 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX45
  • 1 x 98 29 50 KNIPEX Chiave a bussola (doppio esagono) per TX50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello