Borsa portautensili ″Classic″ vuota

Codice art.: 00 21 02 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 21 02 LE
    EAN / GTIN 4003773057499
    Codice del produttore 00 21 02 LE
    Numero-L L70010 1321

    Descrizione

    Descrizione:

    • esecuzione leggera in tessuto poliestere rinforzato altamente resistente
    • pannello frontale ulteriormente rinforzato con profili in alluminio
    • pannello frontale semi-apribile con asole portautensili regolabili e tasca portadocumenti sul lato esterno
    • fondo zincato
    • con maniglia e cinghia tracolla regolabile
    • Dimensioni esterne (L x A x P): 440 x 270 x 180 mm Dimensioni interne (L x A x P): 420 x 250 x 160 mm
    • senza utensili

    Proprietà:

    • Scomparti interni: 11 pezzi
    • Dimensioni larghezza esterna (interna): 440 mm 420 mm
    • Dimensioni altezza esterna (interna): 270 mm 250 mm
    • Dimensioni profondità esterna (interna): 180 mm 160 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello