Mini set di pinze in tasca portautensili 2 pezzi

Codice art.: 00 20 72 V06
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 72 V06
EAN / GTIN 4003773081937
Codice del produttore 00 20 72 V06
Numero-L L70010 1986

Descrizione

Descrizione:

  • Per afferrare, tenere e tagliare, in attività di grandi e piccole dimensioni
  • KNIPEX Mini Cobra®: la pinza per pompe dell'acqua ad alta tecnologia – Regolazione premendo un pulsante direttamente sul pezzo
  • con regolazione fine per un adattamento ottimale a diverse dimensioni del pezzo fino a Ø 27 mm
  • Pinza combinata a punta: ideale per lavorare in zone difficili da raggiungere grazie al design sottile della testa con denti forti e appuntiti
  • con parti di taglio per filo morbido, medio duro e duro fino a Ø 2 mm

Fornitura:

  • 1 x 08 22 145 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 87 01 150 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello