• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

2 pezzi 110 mm

Codice art.: 00 20 72 V04 XS
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 72 V04 XS
EAN / GTIN 4003773087328
Codice del produttore 00 20 72 V04 XS
Numero-L L70010 2137

Descrizione

Descrizione:

  • Sempre rapidamente a portata di mano, sempre disponibile: Pinza chiave XS e KNIPEX Cobra® XS nella pratica tasca portautensili per cintura
  • Astuccio portautensili in tessuto poliestere altamente resistente, con chiusura a strappo e asola per cintura
  • Con pinza chiave XS: 100 mm di lunghezza dell’utensile, l’apertura parallela delle ganasce consente di afferrare delicatamente oggetti fino a 21 mm di apertura
  • Con KNIPEX Cobra® XS: lunghezza utensile 100 mm, è possibile afferrare pezzi tondi fino a 28 mm, con effetto autoserrante
  • Dimensioni (l x h x p): 30 x 110 x 45 mm

Proprietà:

  • Dimensione larghezza esterna (interna): 30 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 110 mm
  • Dimensione profondità esterna (interna): 45 mm

Fornitura:

  • 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS Pinza regolabile per tubi e dadi
  • 1 x 86 04 100 KNIPEX Pinza chiave XS pinza e chiave in un unico utensile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello