Valigia portautensili ″RED″ Elettro Set 1

Codice art.: 00 20 15
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 15
EAN / GTIN 4003773024804
Codice del produttore 00 20 15
Numero-L L70010 612

Descrizione

Descrizione:

  • valigetta multiuso in robusta resina sintetica antiurto
  • interno in schiuma multicellulare per contenere pinze diverse
  • Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm
  • Pinze testate VDE in conformità a DIN EN/IEC 60900 1000V

Fornitura:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pinza spelacavi con molla di apertura universale (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello