Assortimento di utensili VDE

Codice art.: 00 20 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00 20 13
    EAN / GTIN 4003773043287
    Codice del produttore 00 20 13
    Numero-L L70010 222

    Descrizione

    Descrizione:

    • assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
    • utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
    • dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm
    • utensili collaudati a norma VDE secondo DIN EN/IEC 60900 1000V, pinze cromate
    • manici rivestiti in materiale multicomponente
    • con 3 giraviti WERA

    Fornitura:

    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
    • 1 x 006110 Wera Giraviti per elettricisti per viti con intaglio 160i
    • 1 x 6120 Wera Giraviti per elettricisti per viti con intaglio 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • 1 x 006154 Wera Giraviti per elettricisti
    • per viti con impronta a croce Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello