Assortimento giraviti VDE Intaglio / Phillips® / Pozidriv® (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 20 12 V04
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Codice del produttore 00 20 12 V04
Numero-L L70010 1909

Descrizione

Descrizione:

  • utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
  • assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
  • dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

Fornitura:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (4,0 mm)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello