Assortimento di pinze per smontaggio di fasci di cavi

Codice art.: 00 19 72 V01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 19 72 V01
EAN / GTIN 4003773072768
Codice del produttore 00 19 72 V01
Numero-L L70010 2066

Descrizione

Descrizione:

  • Per uno smontaggio affidabile dei fasci di cavi, ad es. in aviazione
  • Tronchese laterale di precisione per elettronica con testa a pinza arrotondata: per il taglio a basso rischio di fascette nelle aree più strette, o quando non è possibile afferrare la testa del cavo
  • adatta anche per tagliare fili duri fino a Ø 0,7 mm
  • Pinza con speciale affilatura laser per una buona presa: afferrare, comprimere e allentare la testa della fascetta per cavi, senza tagliare

Fornitura:

  • 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Pinza chiave con ganasce in materiale ruvido
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Tronchese laterale di precisione per elettronica ad es. per aprire fermacavi in plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello