Assortimento di pinze per anelli di sicurezza 8 pezzi (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 19 58 V01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 19 58 V01
EAN / GTIN 4003773081562
Codice del produttore 00 19 58 V01
Numero-L L70010 1708

Descrizione

Descrizione:

  • astuccio di materiale sintetico molto resistente
  • con pratica chiusura rapida, regolabile
  • otto pinze per anelli di sicurezza interni ed esterni
  • Dimensioni da aperta (L x A): 610 x 240 mm

Fornitura:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori