• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di pinze per anelli di sicurezza 4 pezzi (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 19 56 V01
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 19 56 V01
EAN / GTIN 4003773081548
Codice del produttore 00 19 56 V01
Numero-L L70010 1784

Descrizione

Descrizione:

  • astuccio di materiale sintetico molto resistente
  • con pratica chiusura rapida, regolabile
  • Quattro pinze per anelli di sicurezza interni ed esterni
  • Dimensioni da aperta (L x A): 315 x 275 mm

Fornitura:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello