Assortimento di utensili

Codice art.: 0-7/117
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
Codice articolo 0-7/117
EAN / GTIN 4000896120116
Codice del produttore 0-7/117

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento base per meccanici
    per la riparazione di autovetture
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Peso netto (kg): 15.8 kg
  • Numero utensili: 117

Fornitura:

Serie di chiavi a bussola 163-57/56
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920

Serie di utensili ∙ chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ giraviti 163-58/27
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Giravite Trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2

Serie di utensili ∙ chiavi a doppio anello ∙ pinze 163-59/12
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22

Serie di utensili ∙ giravite ad angolo ∙ diversi utensili 163-60/22
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35
Asta magnetica 1976
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Spessimetro 2147MS
Flessometro 2154-2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello