Assortimento di utensili

Codice art.: 0-6/217
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
Codice articolo 0-6/217
EAN / GTIN 4000896190492
Codice del produttore 0-6/217
Numero-L L60140 4705

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento di utensili
  • Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Numero utensili: 217

Fornitura:

Serie di pinze per anelli di sicurezza 163-124/4
Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Serie di giraviti ∙ con impugnatura a T 163-182/9
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Serie di chiavi a bussola ∙ TORX® 163-192/24
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Serie di giraviti ad angolo 2115-T/7R

Serie di chiavi a bussola /  giraviti 163-224/57
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adattatore 2250-1 2304N

Serie di pinze 163-269/3
Serie di pinze 1859SPC/3

Serie di giraviti 163-297/26
Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H

Serie di cacciaspine 163-299/8
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Serie di cacciaspine 751HS/5
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-98/17
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello