Assortimento di utensili nell’alloggiamento in espanso morbido
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-2900-163/264-BMW | |
EAN / GTIN | 4000896146635 | |
Codice del produttore | 0-2900-163/264-BMW | |
Numero-L | L60140 4495 |
Descrizione
Descrizione:
- Serie completa
- Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
- 264 utensili di alta qualità
- Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Numero utensili: 264
Fornitura:
Assortimento di utensili 163-104/77-BMW
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Prolunga ∙ orientabile 919-1
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1
Assortimento di utensili 163-105/90-BMW
Chiave a doppio anello TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-9
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Inserto chiave a bussola per giraviti 8808-6 8808-8 8808-10
Leva a cricchetto ∙ con snodo 8816GK
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Pezzo di ingrandimento 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Giravite ad angolo 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
Adattatore 2250-1 2250-2
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
Portainserti ad innesto 6420D
Assortimento di utensili 163-106/33-BMW
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Assortimento di utensili 163-107/31-BMW
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Assortimento di utensili 163-108/9-BMW
Pinza a morsetto 757-10
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22
Pinza per anelli di sicurezza 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Pinza combinata 1850-22
Assortimento di utensili 163-109/18-BMW
Chiave a bussola ∙ flessibile 426-6 426-7
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Spazzola per pinze freni 4968-2
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-27
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-30
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-32
Prolunga 918-23
Utensile prensile 1975
Asta magnetica 1976-2