• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento standard per AUDI

Codice art.: 0-2500-163/214
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
Codice articolo 0-2500-163/214
EAN / GTIN 4000896179510
Codice del produttore 0-2500-163/214
Numero-L L60140 3160

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento di utensili
  • Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
  • Assortimento standard
    per AUDI
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Peso netto (kg): 25.7 kg
  • Numero utensili: 214

Fornitura:

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello 163-30/25
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto 163-97/6
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-119/23
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Serie di giraviti 163-141/31
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H

Assortimento universale 163-143/18
Chiave a bussola ∙ flessibile 426-6 426-7
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Spazzola per pinze freni 4968-2

Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50

Serie di pinze 163-257/4
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22

Serie di chiavi a bussola 163-258/92
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 867-4 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga ∙ orientabile 919-1 919-5 919-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adattatore 2250-1

Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-522X50

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-27

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-30

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-32

Chiave a doppio anello 630-24X27

Chiave a doppio anello 630-30X32

Leva per gomme e leva di montaggio 650-20

Pinza a becchi mezzotondi 1841MA-22

Serie di giraviti ad angolo 2116LG/8H

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello