Assortimento supplementare per AUDI
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-2500-163/86 | |
EAN / GTIN | 4000896179503 | |
Codice del produttore | 0-2500-163/86 |
Descrizione
Descrizione:
- Assortimento complementare
per AUDI - Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Peso netto (kg): 12 kg
- Numero utensili: 86
Fornitura:
Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Serie di pinze 163-121/4
Pinza a morsetto ∙ automatica 755-10A
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-33
Tronchese con tagliente laterale 1803M-11
Pinza a becchi mezzotondi 1841MA-11
Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-122/3
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13
Serie di pinze per anelli di sicurezza 163-124/4
Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Serie di chiavi a bussola 163-131/8
Pezzo di ingrandimento 858-1 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2 1058-2
Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50
Serie di chiavi a bussola 163-181/17
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Chiave a bussola ∙ flessibile 426-8
Chiave a forchetta doppia 450N-24X27
Chiave a forchetta doppia 450N-30X32
Giravite Trinamic 803LG-T15
Giravite Trinamic 803LG-T20
Giravite Trinamic 803LG-T25
Giravite Trinamic 803LG-T30
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T45
Serie di chiavi a bussola con snodo esagonali 880G/10H
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Serie di chiavi a bussola a doppio esagono 880TZ/10H
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Prolunga ∙ orientabile 8822-1
Prolunga ∙ orientabile 8822-10
Prolunga ∙ orientabile 8822-3
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-36
Prolunga 918-23
Attacco scorrevole ∙ con leva di manovra 1015/2
Leva di manovra 1014
Attacco scorrevole 1015-1
Bit 2211-4
Bit 2211-5
Bit 2212-6
Bit 2212-8
Bit 2212-10
Portainserti ad innesto 6420B
Portainserti ad innesto 6420C