Assortimento di utensili
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-1900/77 | |
EAN / GTIN | 4000896000241 | |
Codice del produttore | 0-1900/77 | |
Numero-L | L60140 535 |
Descrizione
Descrizione:
- Per carrelli portautensili Assistente
- Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
- Peso netto (kg): 28.2 kg
- Numero utensili: 77
Fornitura:
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-6 ∙ 428-7 ∙ 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-11 ∙ 428-13
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Punzoni 745-3
Punzoni 745A-6
Punteruoli 746-1
Pinza a morsetto 757-10
Pinza universale 760-2
Leva per rimuovere rivestimenti di portiere 799-3
Giraviti 801NK-55
Giravite Trinamic 803-25 ∙ 803-55 ∙ 803-65 ∙ 803-80 ∙ 803-100
Giravite Trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Raschietto cavo triangolare 821-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Tenaglia per ferraioli e cementisti 1810-250
Pinza combinata ad impulso 1851-44
Tasso per carrozzieri 1917N ∙ 1919N ∙ 1920N ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923
Ferro a cucchiaio 1927 ∙ 1929-1 ∙ 1930
Ferro per curvare 1931
Portalime per carrozzeria 1934 ∙ 1934-1 ∙ 1934-4 ∙ 1934-9 ∙ 1934-10
Martello per carrozzieri 1937K ∙ 1940 ∙ 1950
Scalpello per carrozzieri 1960-5
Cesoia per lamiere per carrozzieri 1961L-2 ∙ 1961R-2
Cuneo in legno per saldare 1965/5
Spazzola metallica 2130
Martello per meccanica BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50
Martello di gomma 2143
Punta per tracciare 2150
Leve 2165-1 ∙ 2165-2