Assortimento di utensili

Codice art.: 0-179NW/230
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
Codice articolo 0-179NW/230
EAN / GTIN 4000896219292
Codice del produttore 0-179NW/230
Numero-L L60140 5679

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento di utensili
  • Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Numero utensili: 230

Fornitura:

Assortimento universale 163-372/25
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Misuratore profilo pneumatici 666-5
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Spessimetro 2147MS
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Coltello a serramanico 2157-1
Spazzola per pinze freni 4968-2

Serie di chiavi a bussola 163-513/122
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Riduzione 958-2 1058-2
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1

Serie di chiavi 163-525/40
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Serie di giraviti 163-526/41
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello