Assortimento di utensili ∙ con isolamento di protezione

Codice art.: 0-179/70KV
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0-179/70KV
    EAN / GTIN 4000896235575
    Codice del produttore 0-179/70KV
    Numero-L L60140 5509

    Descrizione

    Descrizione:

    • Assortimento di utensili
    • Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • IEC 60900:2018
    • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
    • Isolamento protettivo fino a 1000V
    • Numero utensili: 70

    Fornitura:

    Serie di pinze ∙ con isolamento di protezione 163-226/4
    Pinza universale ∙ Con isolamento di protezione 759N-2VDE
    Tronchese ∙ con isolamento di protezione 1803VDE-22
    Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
    Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-22

    Serie di giraviti ∙ con isolamento di protezione 163-229/7
    Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3

    Serie di chiavi a forchetta ∙ con isolamento di protezione 163-542/18
    Chiave a forchetta semplice ∙ con isolamento di protezione 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32

    Serie di chiavi a bussola ∙ con isolamento di protezione 163-545/41
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
    Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
    Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-3 8821KV-5

    Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello