Assortimento di utensili
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-179/244 | |
EAN / GTIN | 4000896204236 | |
Codice del produttore | 0-179/244 | |
Numero-L | L60140 4663 |
Descrizione
Descrizione:
- Assortimento di utensili
- Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
- Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Numero utensili: 244
Fornitura:
Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50
Serie di chiavi a bussola 163-181/17
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Serie di giraviti ∙ con impugnatura a T 163-182/9
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-210/19
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Serie di chiavi / chiavi a bussola 163-211/20
Chiave a forchetta doppia 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Inserto chiave a bussola per giraviti 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
Pezzo di ingrandimento 1058-1
Riduzione 1058-2
Serie di chiavi a bussola / giraviti 163-224/57
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adattatore 2250-1 2304N
Serie di pinze 163-257/4
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Serie di chiavi a doppio anello 163-296/7
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22
Serie di giraviti 163-297/26
Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Assortimento universale 163-372/25
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Misuratore profilo pneumatici 666-5
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Spessimetro 2147MS
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Coltello a serramanico 2157-1
Spazzola per pinze freni 4968-2
Serie di giraviti ∙ TORX® 163-380/4
Giravite Trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30
Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-382/3
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13
Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto 163-385/12
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-407/35
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-522X50