Assortimento di utensili

Codice art.: 0-178N/147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 0-178N/147
    EAN / GTIN 4000896205097
    Codice del produttore 0-178N/147
    Numero-L L60140 4369

    Descrizione

    Descrizione:

    • Assortimento di utensili
    • Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Numero utensili: 147

    Fornitura:

    Serie di utensili 163-330/16
    Serie di giraviti 810/6 810T/6
    Serie di pinze 1859SPC/3
    Martello per meccanica BluGuard 2140-50

    Serie di utensili 163-466/106
    Serie di cacciaspine 751HS/5
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Prolunga 867-2
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5
    Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H
    Serie di bit 2240N/51
    Adattatore 2250-1

    Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
    Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

    Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-98/17
    Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello