Assortimento di utensili
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Set di utensili |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-178N/204 | |
EAN / GTIN | 4000896228089 | |
Codice del produttore | 0-178N/204 | |
Numero-L | L60140 5339 |
Descrizione
Descrizione:
- Assortimento di utensili
- Negli alloggiamenti in espanso morbido del Safety-Insert-System
- Numero utensili: 204
Fornitura:
Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello 163-30/25
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-122/3
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13
Serie di utensili 163-329/100
Serie di cacciaspine 751HS/5
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Prolunga 8821-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1
Serie di utensili 163-330/16
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di pinze 1859SPC/3
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-407/35
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Cassetta di punte elicoidali 2128N-1