Assortimento di utensili
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 0-111/116 | |
EAN / GTIN | 4000896000098 | |
Codice del produttore | 0-111/116 | |
Numero-L | L60140 3056 |
Descrizione
Descrizione:
- 116 pezzi
contenuto: vedere l’assortimento 111/116, - Senza armadio
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Peso netto (kg): 17 kg
- Numero utensili: 116
Fornitura:
Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32
Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Pinza universale 760N-1 ∙ 760N-2 ∙ 760N-3
Giravite HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Giravite HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Giravite HEXAnamic® 802-PZ1 ∙ 802-PZ2
Raschietto piatto 824
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola per giraviti 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-11
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22
Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19
Pinza per anelli di sicurezza 1845C-19
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35
Sega per metallo 1980N
Miniarchetti per seghette da metallo 1981
Serie di giraviti ad angolo 2100/7R
Giravite ad angolo 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Serie di giraviti ad angolo 2115-T/7R
Giravite ad angolo 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40
Lima tonda 2120-8
Lima piatta smussata 2122-8
Lima triangolare 2123-8
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Flessometro 2154N-3