• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.
GARANT Master Werkzeuge

GARANT Master: la famiglia di utensili, maestri di qualità

Lavorazioni speciali? Gli utensili GARANT Master sono la tua scelta migliore

Il marchio GARANT è riconosciuto in oltre 50 Paesi per l'elevata qualità degli utensili e l'estrema efficienza dei suoi sistemi. In particolare, gli utensili della serie GARANT Master sono stati progettati per eccellere nei processi produttivi più complessi, vincendo ogni sfida nella lavorazione di materiali speciali.

Seleziona il materiale da lavorare e trova l’utensile più adatto

Metalli non ferrosi

> TROVA L’UTENSILE

Leghe speciali e titanio

> TROVA L’UTENSILE


Gli specialisti dei metalli non ferrosi

GARANT Master Alu per la foratura dell'alluminio

La nuova generazione di utensili GARANT Master Alu per foratura convince per le sue prestazioni particolarmente elevate. Le innovative punte ad alte prestazioni sono caratterizzate da una durata molto lunga, ma soprattutto da velocità di avanzamento e di taglio estreme. Con le punte della famiglia GARANT Master Alu, operi in modo sicuro e veloce indipendentemente dall'alluminio da lavorare.


GARANT Master Alu per la fresatura dell'alluminio

L'ultima generazione di frese GARANT Master Alu offre prestazioni eccezionali nella lavorazione dell'alluminio. Queste frese ad alte prestazioni sono caratterizzate da una vita utile molto lunga e, in particolare, da velocità di avanzamento e di taglio estreme. Ciò significa che è possibile ottenere la massima qualità superficiale nel minor tempo possibile, con un'efficienza di lavorazione eccezionale.

L'ampia famiglia di prodotti GARANT Master Alu offre la soluzione ideale per ogni tipo di lavorazione, sia essa di finitura, sgrossatura, tuffo (foratura) e rampa. Gli utensili HPC sono disponibili senza rivestimento o con il più recente rivestimento DLC (anche con geometria a tuffo). Il colore del rivestimento si basa sul colore del codice ISO, in modo che le frese possano essere identificate rapidamente e facilmente da tutti i collaboratori in officina.


Gli specialisti dell'acciaio

GARANT Master Steel per la foratura dell'acciaio

La serie GARANT Master Steel per la foratura dell’acciaio è caratterizzata da prestazioni particolarmente elevate e affidabilità di processo. L'ampia famiglia di prodotti offre la soluzione ottimale per ogni compito di lavorazione. La serie comprende anche utensili adatti alla foratura profonda e alla microforatura, per affrontare senza problemi anche le applicazioni più estreme.

I nostri specialisti della filettatura per gli acciai ad alta resistenza

GARANT Master Tap Steel HT

Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco per garantire la stabilità dei processi con elevato carico di taglio. Ideale sia per la lavorazione a foro cieco che per quella a foro passante.

GARANT Master Form Steel

Maschio a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppato appositamente per l’impiego su acciai. Con geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta, rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura e substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.


GARANT Master Steel per la fresatura di materiali in acciaio

Le innovative frese GARANT Master Steel ad alte prestazioni, particolarmente efficienti nella lavorazione dell'acciaio (ISO P), sono caratterizzate da una durata molto lunga e consentono velocità di avanzamento e di taglio elevate. In questo modo si ottengono le massime qualità superficiali nel minor tempo possibile, con un'efficienza di lavorazione straordinariamente elevata. La famiglia completa di prodotti GARANT Master Steel offre la soluzione ottimale per ogni tipo di lavorazione dell'acciaio, come finitura, sgrossatura, foratura e rampa.


Gli specialisti degli acciai inossidabili

I nostri specialisti della filettatura per gli acciai ad alta resistenza

GARANT Master Tap INOX

L’ottima resistenza all’usura del materiale da taglio in HSS-E-PM, l’innovativa microgeometria e il rivestimento multistrato TiAlN a basso coefficiente d’attrito garantiscono la massima sicurezza dei processi e le migliori prestazioni.


GARANT Master INOX per la fresatura di acciai alto legati

La nuova generazione di frese GARANT Master INOX permette una lavorazione eccezionalmente potente di materiali in acciai alto legati. Queste frese ad alte prestazioni sono caratterizzate da una lunghissima durata dell'utensile e da velocità di avanzamento estreme, che consentono di ottenere elevati tassi di asportazione del metallo in tempi ridotti.

L'ampia famiglia di prodotti offre la soluzione ideale per ogni tipo di lavorazione mentre, relativamente ai materiali, la serie GARANT Master INOX è particolarmente adatta per i materiali austenitici-ferritici e la serie GARANT Master INOX M per gli acciai austenitici o anche duplex, indipendentemente dal fatto che si tratti di sgrossatura, processi TPC o finitura di contorni 3D.

Il colore del rivestimento della Master INOX M è basato sul colore del codice ISO, per garantire una rapida e facile identificazione dell'area di applicazione delle frese da parte degli operatori.


Gli specialisti delle leghe speciali e del titanio

GARANT Master Titan per la fresatura del titanio

La nuova generazione di frese GARANT Master Titan è particolarmente potente nella lavorazione del titanio. Le innovative frese ad alte prestazioni sono caratterizzate da una lunga durata e sono particolarmente adatte a velocità di avanzamento e avanzamenti estremi, per ottenere elevati volumi di truciolo in breve tempo e garantire una lavorazione estremamente efficiente.

L'ampia famiglia di prodotti GARANT Master Titan offre la soluzione ottimale per ogni tipo di lavorazione, sia essa di finitura, sgrossatura, TPC o HFC.
Le frese per finitura non sono rivestite per ottenere la massima qualità superficiale e per evitare che i componenti vengano contaminati da particelle di rivestimento.


GARANT Master GARANT Master Ni-Based per la fresatura di leghe a base di nichel

Le impressionanti prestazioni della nuova generazione di frese GARANT Master Ni-Based sono particolarmente evidenti nella lavorazione delle leghe a base di nichel Inconel. Grazie a una tecnologia innovativa e a velocità di avanzamento e di taglio estreme, le frese ad alte prestazioni raggiungono i massimi volumi di truciolo nel minor tempo possibile, garantendo così una lavorazione straordinariamente efficiente. L'ampia famiglia di prodotti GARANT Master Ni-Based offre la soluzione ottimale per ogni tipo di lavorazione, sia di finitura che di sgrossatura.


Gli specialisti tra i generalisti

I migliori prodotti per la lavorazione dei filetti

GARANT Master Tap

Il tuttofare GARANT Master copre un'ampia gamma di materiali. Grazie alle sue proprietà uniche, offre grandi prestazioni in un'ampia gamma di materiali.

GARANT Master TM

GARANT Master TM convince per le sue elevate prestazioni e la sua affidabilità, sia che si tratti di acciaio inossidabile, materiali fusi o acciai ad alta resistenza grazie alle sue proprietà universali.


GARANT Master Uni - Gli specialisti delle operazioni di fresatura universale

La nuova generazione di frese GARANT Master UNI offre prestazioni particolarmente elevate nella lavorazione di un'ampia gamma di materiali. Le innovative frese ad alte prestazioni sono caratterizzate da una durata molto lunga e da un'elevata flessibilità. Ideale se in officina devi spesso lavorare materiali diversi in piccole quantità.


Gli specialisti della tornitura

GARANT Master eco per un raffreddamento efficiente

I portainserti GARANT Master eco offrono una soluzione innovativa per il raffreddamento ottimale durante i processi di lavorazione. Nei materiali a bassa conducibilità termica come l'INOX o il titanio, il calore di taglio non viene o non è sufficientemente dissipato attraverso il truciolo. Raffreddando il tagliente con GARANT Master eco è possibile ridurre la generazione di calore, con un conseguente significativo miglioramento della durata dell'utensile.


GARANT Master Mute: la soluzione per le vibrazioni durante la tornitura interna

Le barre alesatrici con testina intercambiabile GARANT Master Mute, con la loro efficiente tecnologia di smorzamento, sono particolarmente adatte per la tornitura interna di fori profondi. Possono essere utilizzate per produrre superfici dimensionalmente accurate e perfette in modo ripetibile e automatizzato. Inoltre riducono l'inquinamento acustico durante la lavorazione.

GARANT Master Turn: la soluzione contro gli stress tester durante la tornitura interna

Grazie alla geometria innovativa di GARANT Master Turn si evita l'accumulo di trucioli nel pezzo da lavorare, in modo da poter tornire anche fori di piccole dimensioni con sicurezza di processo. Inoltre, la speciale geometria e le scanalature per i trucioli garantiscono che la superficie del componente non venga danneggiata.

Gli specialisti della tecnica di serraggio

GARANT Master Chuck Mandrino idraulico

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello