GARANT Industry - abbigliamento da lavoro per l’industria

Nel mondo della produzione industriale e della lavorazione dei metalli, la durata dei capi e la libertà di movimento degli operatori sono fondamentali.

La nostra linea GARANT Industry, sviluppata appositamente, combina robustezza ed elasticità negli indumenti per soddisfare le elevate esigenze di questo tipo di lavori. Sia che si lavori con macchinari pesanti o nella lavorazione dei metalli, l’abbigliamento da lavoro GARANT Industry è il tuo partner affidabile. L’elevata durata garantisce che i tuoi indumenti possano resistere alle condizioni più difficili, mentre l’elasticità ti consente di muoverti liberamente.

Scopri subito l’abbigliamento da lavoro GARANT Industry e prova la combinazione perfetta di robustezza e flessibilità. GARANT - la scelta affidabile per il settore della produzione industriale e lavorazione dei metalli.

La nuova linea Industry in dettaglio

Tessuto robusto

L’abbigliamento da lavoro in tessuto misto resistente con contenuto elastico XLANCE® è stato sviluppato appositamente per le sollecitazioni del lavoro industriale. Grazie alla combinazione di durata eccezionale e comfort elevato, è un abbigliamento da lavoro perfetto che garantisce un comfort duraturo per tutto il giorno. Adatto al lavaggio industriale a 60 °C, mantiene il colore e la forma, in modo che i tuoi vestiti sembrino nuovi anche dopo i lavaggi frequenti. L’uso di tessuti di alta qualità “Made in Europe” in combinazione con triple cuciture rende l’abbigliamento particolarmente robusto e resistente. Il rinforzo in Cordura® resistente all’abrasione sulle ginocchia fornisce una protezione aggiuntiva e una durata maggiore nelle aree soggette a usura elevata.

Vita alta

L’elastico in vita offre una vestibilità ottimale sia in piedi sia seduto con il massimo comfort. Dimentica le fastidiose scivolate e concentrati completamente sul tuo lavoro. I pantaloni con la parte posteriore più alta prevengono il fastidioso “decolletee del muratore” e offrono ulteriore protezione e sicurezza durante le attività quotidiane. Scopri subito i pantaloni da lavoro a vita alta GARANT e prova la combinazione perfetta di comfort e funzionalità. GARANT - la scelta affidabile per una giornata di lavoro confortevole e sicura.

Design funzionale

Durante lo sviluppo del nostro abbigliamento, è stata posta particolare enfasi sulla funzionalità. Grazie alle cerniere YKK® nascoste, si evitano graffi sui componenti. I materiali preziosi rimangono protetti mentre ci si concentra sul lavoro. Con 2 tasche frontali a fessura, 2 tasche posteriori, una per il metro e una tasca portapenne, una tasca laterale con zip e una pratica tasca per cellulare, avrai a portata di mano tutti gli strumenti da lavoro e i tuoi oggetti personali. Le tasche aggiuntive sul petto, braccio e le 2 tasche laterali con zip offrono tanto spazio per gli utensili da lavoro e consentono di lavorare in modo ordinato ed efficiente.

Tessuto elastico

Il tessuto elastico con inserti elasticizzati a 4 vie, posizionato nei punti soggetti a un maggiore allungamento, offre il massimo comfort e flessibilità. Se vi muovete molto, sollevate carichi pesanti o lavorate in posizione china, il nostro abbigliamento da lavoro si adatta ai vostri movimenti e vi permette di lavorare senza limitazioni.

Sei interessato all’abbigliamento da lavoro per la logistica e l’assemblaggio?

Allora conosci subito la nostra linea GARANT Service!

Contattaci!


Consulenza tecnica sui prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello