Corso di metrologia sull'Interpretazione delle Tolleranze Dimensionali e Geometriche - 12 marzo 2025 a Caponago (MB)

Tolleranze secondo le norme ISO 14405 e ISO 1101

Il corso si propone l'obiettivo di spiegare e far comprendere i concetti relativi alle tolleranze dimensionali definiti secondo la serie di norme ISO 14405 e i concetti relativi alle tolleranze di forma definiti secondo la norma UNI EN ISO 1101:2017 e la relative interpretazioni. Nel corso del corso verrà anche fatto cenno alle metodologie di misurazione delle tolleranze analizzate.

Data: mercoledì 12 marzo 2025
Luogo: Hexagon Manufacturing Intelligence - Viale dell'Industria, 17 - 20867 Caponago(MB)
Durata: 8 ore formative con teoria e pratica
Posti disponibili limitati

Quota di iscrizione

Costo: 250,00€ a partecipante (IVA escl.)*

Coupon sconto

Ai partecipanti verrà consegnato un coupon per ottenere il 25% di sconto su un ordine minimo di 1.000€ sugli articoli GARANT e HOLEX*

Livello intermedio

✔️ Responsabili e operatori del controllo qualità
✔️ Responsabili e operatori R&D e ufficio tecnico
✔️ Responsabili e operatori di produzione

  • Visualizza il programma del corso Interpretazione delle tolleranze dimensionali e geometriche - 12 marzo 2025 a Caponago

    Contenuti:

    • Le Specifiche Geometriche dei Prodotti (GPS Model)
    • Le Tolleranze dimensionali (linear size) secondo la UNI EN ISO 14405-1:2016
    • Le Tolleranze dimensionali (distance) secondo la UNI EN ISO 14405-2:2019
    • Le Tolleranze generali secondo la ISO 2768-1/2 e ISO 22081:2021
    • Le tolleranze geometriche
    • Requisito di Massimo materiale
    • I riferimenti
    • Tolleranze di forma
    • Tolleranze di orientamento
    • Tolleranze di posizione
    • Tolleranze sui profili
    • Tolleranze di oscillazione

    VISUALIZZA IL PROGRAMMA COMPLETO

Inclusi nel corso:

Materiale Didattico

Alla fine del seminario, riceverai il materiale didattico utilizzato dai relatori in formato PDF, per un facile riferimento e approfondimento

Materiale per il corso

Al tuo arrivo, ti forniremo tutto il necessario per partecipare al seminario (blocco appunti, penna, acqua e altro).

Attestato di partecipazione nominativo

Al termine del corso potrai scaricare il tuo attestato in versione PDF

Coffee Break e pranzo

Sono inclusi nella quota di iscrizione e saranno serviti direttamente in loco, per una pausa comoda e piacevole

I Docenti

Dott.ssa Stefania Accorsi

SA Quality for Metrology

Stefania è la fondatrice di SA Quality for Metrology. Dopo la laurea in chimica e un master in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, ha maturato una grande esperienza come responsabile della metrologia, formatrice e auditor di importanti gruppi multinazionali e laboratori. La dott.ssa Accorsi è anche responsabile del Proficiency Testing Provider.


*Condizioni del coupon

  • Offerta valida solo per ordini online sul sito www.hoffmann-group.com
  • Applicabile solo una volta per ogni partecipante pagante
  • 25% di sconto su un ordine minimo di almeno 1.000€ sugli articoli GARANT e HOLEX
  • Validità di 2 mesi dalla data del corso (indicata in ogni singolo coupon)

Il Coupon è valido esclusivamente per i clienti che risultano in regola con i pagamenti relativi al corso. Il Coupon è utilizzabile solo online sul sito www.hoffmann-group.com e dà diritto ad uno sconto del 25% su un ordine minimo di 1.000 euro. E’ utilizzabile una sola volta per ordine e una sola volta per ogni partecipante pagante al corso in oggetto. Il valore del Coupon non è convertibile in denaro né utilizzabile in combinazione con altri Coupon. In tutti i casi in cui le condizioni sopra riportate non vengano rispettate, ci riserviamo il diritto di annullare il Coupon e addebitare in fattura lo sconto utilizzato senza diritto.

*Quota di Partecipazione
La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione pari a 250,00 € per persona, IVA esclusa. La fattura sarà emessa da Hoffmann Italia S.p.A. al termine del corso. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le condizioni standard previste per i clienti di Hoffmann Italia e, per i non clienti, contestualmente alla ricezione della fattura. Si precisa che i seminari sono riservati esclusivamente alle aziende.

*Politica di cancellazione
È possibile effettuare la cancellazione gratuita fino a 7 giorni lavorativi prima dell'evento. Eventuali cancellazioni, modifiche o no show dopo tale periodo saranno addebitati con il 100% del costo del corso. Le cancellazioni possono essere accettate solo per iscritto attraverso la mail: seminari@hoffmann-italia.it. Per le cancellazioni comunicate oltre il termine di 7 giorni l’intero costo del corso sarà comunque addebitato al Cliente. Per agevolare il Cliente che si dovesse cancellare oltre il termine di 7 giorni, Hoffmann Italia spa potrà prevedere una lista di attesa per il caso di maggiore richiesta rispetto al numero massimo dei partecipanti ammessi al corso; Hoffmann Italia spa potrà utilizzare i nominativi della lista d'attesa per sostituire eventuali Clienti rinunciatari. Solo in caso di effettiva sostituzione (laddove fosse possibile per disponibilità dei Clienti in lista d’attesa) Hoffmann Italia spa comunicherà, via e-mail, l’avvenuta sostituzione al Cliente rinunciatario e a quest'ultimo non sarà addebitato alcun costo per il corso. Il Cliente non riceverà alcuna e-mail nel caso in cui la sostituzione non fosse possibile e/o non perfezionata (per mancanza di Clienti in lista d’attesa o per mancanza di disponibilità di uno del Clienti in lista d’attesa o per qualunque altra ragione).


Per informazioni contattaci direttamente alla mail: seminari@hoffmann-italia.it

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello