{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LEX | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 42 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo |
766241-42
copia |
|
EAN / GTIN |
4030839197776
copia |
|
Codice del produttore |
766241-42
copia |
|
Produttore | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |