{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Colore | schwarz | |
Taglia unisex | XS | |
Lunghezza braccio | manica lunga | |
Numero di tasche pettorali | 1 | |
Tipo di prodotto | Felpa |
Codice articolo |
354225269900XS
copia |
|
EAN / GTIN |
7330509882023
copia |
|
Codice del produttore |
354225269900XS
copia |
|
Produttore | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |