Portainserti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm

Codice art.: 250023 16/09
Sconto
89,44 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCKNR/L 1616H09
Inserto adatto CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259031 27
Leva 259015 9
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 5
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250023 16/09
EAN / GTIN 4045197782601
Codice del produttore 250023 16/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello