{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250254 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197816504 | |
Codice del produttore | 250254 HBX020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
69,09 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.539 pezzi in magazzino
11,11 €
6,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
310 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.154 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Impiego principale | P | P | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |