{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Campo di misura degli steli | 25 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 25 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di punte di contatto | 5 | |
Numero di aste di regolazione | 5 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420770 25-150 | |
EAN / GTIN | 4045197203892 | |
Codice del produttore | 420770 25-150 |