{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875; DIN 876/00 | |
Ortogonalità | 0,002 mm | |
Lunghezza | 350 mm | |
Larghezza | 250 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Peso | 8 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 431730 350X250 | |
EAN / GTIN | 2050001039163 |