Cesoia per lamiera / intagli, Modello: 723031

Codice art.: 078102 723031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BSS 1.6 CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 350 W
Numero di corse 3.800 min-1
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 0,8 mm
Raggio della curva più piccola 90 mm
Velocità di taglio 6 m/min - 10 m/min
Larghezza taglio 5 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza cavo 5 m
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Codice del produttore 72303161000

Descrizione

Esecuzione:

Cesoia per intagli.
  • Taglio senza deformazioni.
  • Testina aperta per la massima visibilità sul taglio.
  • Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza chiavi della lama senza operazioni di regolazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello