3M™ HSLR Tubi termorestringenti a parete sottile su rotolo grande, Nero, 6/2 mm, 20 m

Codice art.: 7000099622
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
Prezzo per 50 Articolo: 2.886,50 €
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7000099622
copia
EAN / GTIN 08712403583388
copia
Codice del produttore 7000099622
copia
Numero-L L01310 1349
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La guaina termorestringente HSLR 3M™ su una bobina grande è una guaina termorestringente extra lunga e sottile realizzata in poliolefina. Ha eccellenti proprietà elettriche, fisiche e chimiche ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per l'isolamento elettrico e l'identificazione dei collegamenti. La guaina termorestringente è estremamente resistente all'invecchiamento e rimane estremamente flessibile per un lungo periodo di tempo. Si restringe rapidamente, con un tasso di restringimento di tre a uno. Inoltre, è conforme alla direttiva RoHS e privo di alogeni. La scatola erogatrice in dotazione consente di conservare e maneggiare in modo efficiente, in quanto è possibile accorciare facilmente il tubo alla lunghezza ideale.

Vantaggi:

  • Rapporto di restringimento 3:1
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Restringimento rapido
  • Estremamente flessibile
  • Conformità RoHS
  • Senza alogeni

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello