{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | GSB 24-2 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.100 W | |
Coppia massima | 40 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 900 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.000 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 15.300 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 22 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 14,6 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano a percussione |
Codice articolo | 075720 GSB242 | |
EAN / GTIN | 3165140944519 | |
Codice del produttore | 060119C801 |