Tavolo mobile T9 con 2 vasche TL92

Codice art.: 918554 TL92
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello TL92
Altezza 875 mm
Larghezza 1.040 mm
Profondità 509 mm
Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Altezza piano di carico superiore 850 mm
Altezza vaschetta 37 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata massima 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 34 kg
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Codice del produttore 918554 TL92

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in acciaio saldato.
Impugnatura con inserto in Haptoprene e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.
Con 2 vasche saldate e a tenuta stagna agli oli con bordo alto 37 mm.
È disponibile un ripiano supplementare per creare una superficie di carico aggiuntiva.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello