• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einmal-Handschuh-Set 200 teilig 8

Artikel-Nr.: ZP5616 8
Setpreis 200 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.706 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuh-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Nitril
Inhalt 200
Farbe blau
Handschuhgröße 8
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ZP5616 8
EAN / GTIN 9555002112271
Herstellernummer MX98897 MEDIUM

Beschreibung

Ausführung:

Nitriluntersuchungshandschuh
  • talkumfrei.
  • Anti-Rollrand.
  • beidhändig passend.
  • für den Einmalgebrauch.

Norm:

  • EN ISO 21171
  • Verordnung (EU) 2017/754: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (Typ B).
  • Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb