• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nietzange für Alu- und Stahlblindniete, Alu-Blindniete (Standardkopf, Breitkopf) Ø 4 - 4,8 mm, Satz im Kunststoffkasten, ca. 600- teile

Artikel-Nr.: Y.RIV3
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
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Y.RIV3
EAN / GTIN 3148516404541
Herstellernummer Y.RIV3
L-Nummer L60130 2606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inhalt: - Y.104: Nietenzange. - Sortiment mit Aluminium-Blindnieten mit Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 und Breitkopf: 4 x 8 und 4 x 10 - (ca. 600 Blindnieten).

Merkmal:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • T [mm]: 300
  • [kg] : 2.35

Lieferumfang:

  • Nietzange: Y.105B
  • Blindniete Standardkopf, Breitkopf (ca. 450 Stück)
  • Kasten mit Inneneinteilung und Inhaltsangabe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb