Clippix-Set XCL 55/60

Artikel-Nr.: XCL2-SET
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer XCL2-SET
EAN / GTIN 4008158031446
Herstellernummer XCL2-SET
L-Nummer L80030 175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen
  • Weiche, rutschfeste Griffauflagen
  • XCL2-SET – SB-verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 2 3/8 ″
  • Ausladung: 60 mm
  • Inhalt: 2 x XCL2
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Feder aus Federstahl
  • Spannweite: 2 1/8 ″
  • Spannweite: 55 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Trockenbau
  • Federleicht alles spannen
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen