• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kompaktwaage WTB 1K-4N, Wägebereich 1500 g, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: WTB 1K-4N
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WTB 1K-4N
EAN / GTIN 4045761144804
Herstellernummer WTB 1K-4N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×203 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 286×316×126,5 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb