Edelstahl Lunchbox, Typ: LUNCH

Artikel-Nr.: WM0297 LUNCH
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 185 mm
Breite 110 mm
Höhe 54 mm
Volumen 1,1 l

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0297 LUNCH
EAN / GTIN 2050002038585

Beschreibung

Ausführung:

Geschirrspüler geeignet, nicht rostend.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb