Quarzuhr W

Artikel-Nr.: WM0244 W
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

48 mm
Farbe grau / orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0244 W
Herstellernummer WM0244 W

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse/-glas, Silikonarmband (Stahlschließe), wasserdicht 5 ATM, Anzeige von Stunden/Minuten/Sekunden/Datum. Lieferung in schwarzer Geschenk-Metallbox mit Sichtfenster. Gehäuse mit 48 mm Durchmesser in grau mit orange-farbigen Highlights.
Enthaltene Garantiekarte fehlerhaft, gültige Garantie besteht bis November 2023.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb